ケーブル 被覆 カッターのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
174件の「ケーブル 被覆 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル被覆剥き工具」、「外皮むき工具」、「被覆カッター」などの商品も取り扱っております。
ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング1位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ケーブルストリッパー
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケーブルストリッパー モノタロウランキング2位
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)141質量(g)160能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
1,498税込1,648
当日出荷


ワイヤーストリッパー&カッター Strong Toolランキング4位
単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップに断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5トラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)
1個
1,798税込1,978
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャケットストリッパー
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付
全長(mm)110質量(g)38
1個
3,798税込4,178
当日出荷

1000V絶縁工具です。 鞘付き、ステンレス刃です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に全長(mm)180トラスコ品番825-2575材質刃:ステンレス、ハンドル:絶縁被覆樹脂質量(g)66
1丁
4,998税込5,498
60日以内出荷

簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブルアズワン品番64-0853-88
1個
2,398税込2,638
当日出荷

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
1丁
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
1丁
4,198税込4,618
当日出荷

くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)10~25寸法(mm)150×48×23質量(g)160適合替刃ND-900P
1本
5,498税込6,048
当日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170質量(g)350
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ネグロス電工KNカッター
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)144質量(g)425
1台ほか
87,980税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900仕様キャップ付トラスコ品番447-0117全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)38定格絶縁電圧(V)1000
1丁
8,998税込9,898
当日出荷


一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
1丁
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。 ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。 ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むきトラスコ品番469-4929材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール全長(mm)90.5質量(g)28使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)適合電線4ペアUTP/STPケーブル
1個
15,980税込17,578
当日出荷